

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B1923-24
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR B1923-24
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
制造商部件号
B1923-24
BDI部件号
167929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B1923-24/p/167929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711351703
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B1923-24
重量/磅
0.358
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
名义孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
名义外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
1.191 英寸 | 30.251 毫米
外径
1.441 英寸 | 36.601 毫米