对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BBEF202420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-MTL-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd1pDODVPRFV3T1RZeU16RXpNalEyTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU5WRXhmUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGU5Yjg1NTQ1NDQ0MjczOWMzMGZhNGVlODJjODZjZjkxZGEwNzUyZGZiODc0ODgyZmY4ODhmOTkwMjI0N2NmZA
18198932 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

BBEF202420

描述

BUNTING BEARINGS BBEF202420

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron/Copper; BB16 Material; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness

制造商部件号

BBEF202420

BDI部件号
18198932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905216152
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Iron/Copper
材料
BB16
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905216152
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron/Copper; BB16 Material; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
法兰外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.253 英寸 | 31.826 毫米
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.504 英寸 | 38.202 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新