https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJNU16TTBNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTVkYzgzN2Y3MTEyMjkzNDQ2NTI5MmU4N2UwOTc0YjAwNDE0Y2IxMGI4ZTYwNTQyYzAzZjRhYjNiZGFlY2YzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJNU16TTBNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTVkYzgzN2Y3MTEyMjkzNDQ2NTI5MmU4N2UwOTc0YjAwNDE0Y2IxMGI4ZTYwNTQyYzAzZjRhYjNiZGFlY2YzYw
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ4S121612
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ4S121612
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
制造商部件号
BJ4S121612
BDI部件号
17051766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ4S121612/p/17051766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905195075
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905195075
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0.757 英寸 | 19.228 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米