BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ4S263014
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ4S263014
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1-7/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
制造商部件号
BJ4S263014
BDI部件号
17051784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ4S263014/p/17051784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905195532
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905195532
详细描述
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1-7/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
名义外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
1.878 英寸 | 47.701 毫米
孔径
1.633 英寸 | 41.478 毫米