https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJNU16TTBNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTVkYzgzN2Y3MTEyMjkzNDQ2NTI5MmU4N2UwOTc0YjAwNDE0Y2IxMGI4ZTYwNTQyYzAzZjRhYjNiZGFlY2YzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJNU16TTBNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTVkYzgzN2Y3MTEyMjkzNDQ2NTI5MmU4N2UwOTc0YjAwNDE0Y2IxMGI4ZTYwNTQyYzAzZjRhYjNiZGFlY2YzYw
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ4S323620
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ4S323620
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
制造商部件号
BJ4S323620
BDI部件号
17051788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ4S323620/p/17051788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905195600
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905195600
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ4 Material
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
名义外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.253 英寸 | 57.226 毫米
孔径
2.008 英寸 | 51.003 毫米