BNW364412 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnME5TOHhNREUwTVRrek56VXdNREU1TUM5SlRrUkNWVTVDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGJlYzcyOGJhY2U0MDM2OWIzMmI3ZDE4YjRjMTg3YWE3OGUzOGNlNGFjMWU0ZDNmZjM3MDUwOTAwNDVlNGU2ZQ
17052355 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

BNW364412

描述

BUNTING BEARINGS BNW364412

Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material

制造商部件号

BNW364412

BDI部件号
17052355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905197147
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing
材料
BSF
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905197147
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
名义孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
名义外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.258 英寸 | 57.353 毫米
外径
2.754 英寸 | 69.952 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新