BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BNW606832
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BNW606832
Sleeve Bearing; 3-3/4" Nominal Bore; 4-1/4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
制造商部件号
BNW606832
BDI部件号
17052500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNW606832/p/17052500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905198960
重量 / Kilogram
0.388
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing
材料
BSF
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905198960
详细描述
Sleeve Bearing; 3-3/4" Nominal Bore; 4-1/4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
外径
4.254 英寸 | 108.052 毫米
名义外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
3.764 英寸 | 95.606 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米