BPT202410 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BPT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhsTUM4eE1EYzJPVE0wTmpRMk1UY3lOaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDVUZSZlRrOUdURWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3ZDZlMGY4MzczNzI5MWFmMjllYTExYjQ5ZmM2YWU0ODdlNjg1ZmViYTAxMGQ0NTEwZDdiNzQwZWNiYWFjN2M
17051942 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

BPT202410

描述

BUNTING BEARINGS BPT202410

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material

制造商部件号

BPT202410

BDI部件号
17051942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905200588
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE Composite BPT
材料
Bunting Teflon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905200588
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.256 英寸 | 31.902 毫米
外径
1.503 英寸 | 38.176 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新