BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BPT283212
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BPT283212
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
制造商部件号
BPT283212
BDI部件号
17051969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BPT283212/p/17051969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905200854
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE Composite BPT
材料
Bunting Teflon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905200854
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.758 英寸 | 44.653 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.004 英寸 | 50.902 毫米