https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PA-BVS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneFlpODVPRFV3T1RZeU56TTVNak13TDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFRVjlDVmxOZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM4Mzk3YjVkY2VmNGYzYzA5Y2ZjZjIxODUzMzc4NTBlZWE2ZmE0YjU0MWUwMjAzMzlmYTIxMTgzYjgxYzc2YTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PA-BVS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneFlpODVPRFV3T1RZeU56TTVNak13TDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFRVjlDVmxOZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM4Mzk3YjVkY2VmNGYzYzA5Y2ZjZjIxODUzMzc4NTBlZWE2ZmE0YjU0MWUwMjAzMzlmYTIxMTgzYjgxYzc2YTQ
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BVF030504
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BVF030504
Sleeve Bearing; 3/16" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 7/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
BVF030504
BDI部件号
19051518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BVF030504/p/19051518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905087806
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polyimide Resin
材料
Vespel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BVF030504
详细描述
Sleeve Bearing; 3/16" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 7/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
名义孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
名义外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.192 英寸 | 4.877 毫米
法兰外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米