BVF050806 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PA-BVS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneFlpODVPRFV3T1RZeU56TTVNak13TDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFRVjlDVmxOZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM4Mzk3YjVkY2VmNGYzYzA5Y2ZjZjIxODUzMzc4NTBlZWE2ZmE0YjU0MWUwMjAzMzlmYTIxMTgzYjgxYzc2YTQ
19051526 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

BVF050806

描述

BUNTING BEARINGS BVF050806

Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness

制造商部件号

BVF050806

BDI部件号
19051526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905087943
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polyimide Resin
材料
Vespel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BVF050806
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polyimide Resin; Vespel Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.375英寸 | 9.525毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
孔径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
外径
0.503 英寸 | 12.776 毫米
法兰外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新