CB-2024-24 DOUBLE LOOP GRV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-DBLLOOP-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk15ODVPRFV3T1RZeE1UQXdPRE13TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOURVMVJDVWxwZlJFSk1URTlQVUY5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2NlZTI3NTEzYjZkMzNlZTU2OGZiNzIzMGQwMzE5ZTk1NDU1OWQxYjdlMTYyNmI1YTlkMTNiM2JiMzlmNzBkZQ
21534942 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

CB-2024-24 DOUBLE LOOP GRV

描述

ISOSTATIC CB-2024-24 DOUBLE LOOP GRV

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 | Century Bronze Material

制造商部件号

CB-2024-24 DOUBLE LOOP GRV

BDI部件号
21534942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660 | Century Bronze
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-2024-24 DOUBLE LOOP GRV
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 | Century Bronze Material
孔径
1.251 英寸 | 31.775 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
外径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新