https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-8GRV-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVl5OHhNREk1TXpRd01EazVNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVh6aEhVbFpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxOWY5YzU2NjYxN2U2NDAyMDIxMTdkNWVhM2I1YTNjYzc5ZjBhYzk0MmU2Nzg3OWU1MGExZmQxNGVlNGRiYw
AMERICAN SLEEVE BRG
AMERICAN SLEEVE BRG
CB 3240-16 W/ NO.4 FIG 8 GROOVE
AMERICAN SLEEVE BRG AMERICAN SLEEVE BRG
描述
AMERICAN SLEEVE BRG CB 3240-16 W/ NO.4 FIG 8 GROOVE
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB 3240-16 W/ NO.4 FIG 8 GROOVE
BDI部件号
21918502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-3240-16-W-NO-4-FIG-8-GROOVE/p/21918502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B01-037289B
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
孔径
2.001 英寸 | 50.825 毫米
外径
2.503 英寸 | 63.576 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米