ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-5260-72
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-5260-72
Sleeve Bearing; 3-1/4" Nominal Bore; 3-3/4" Nominal Outside Diameter; 9" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-5260-72
BDI部件号
523376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-5260-72/p/523376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802022976
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-5260-72
制造商内部编号
104988
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/4" Nominal Bore; 3-3/4" Nominal Outside Diameter; 9" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
名义孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米