https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNREEzTmpVeE1URTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVgwNVBSa3hIWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQ5ODRhMWM4OGExYjA0YTAxMzk4MWY5ZGVjNTQ4MDFlMzFkNmRhMjgzMzYyYTIyNGI4M2VlZDFlMmUyNzg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNREEzTmpVeE1URTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVgwNVBSa3hIWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQ5ODRhMWM4OGExYjA0YTAxMzk4MWY5ZGVjNTQ4MDFlMzFkNmRhMjgzMzYyYTIyNGI4M2VlZDFlMmUyNzg1
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CB263232
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CB263232
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB263232
BDI部件号
17053181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB263232/p/17053181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905065095
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905065095
详细描述
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
外径
2.003 英寸 | 50.876 毫米
孔径
1.626 英寸 | 41.3 毫米
名义孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米