BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CB475540
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CB475540
Sleeve Bearing; 2-15/16" Nominal Bore; 3-7/16" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB475540
BDI部件号
17053390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB475540/p/17053390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905067198
重量 / Kilogram
1.788
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905067198
详细描述
Sleeve Bearing; 2-15/16" Nominal Bore; 3-7/16" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
名义外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
2.939 英寸 | 74.651 毫米
外径
3.443 英寸 | 87.452 毫米