CFM015019025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWkM4eE1EYzJPREk1TkRJNE1USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlExTlVRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjU0MmY2NDEzZDJlM2MxZWZhNGVhNWRjNzM5NzI3ZmNkZjUzM2E4ZjJiNzlkNWNjYjA2Yzg5MjY3ZTQwZmJi
17053602 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

CFM015019025

描述

BUNTING BEARINGS CFM015019025

Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness

制造商部件号

CFM015019025

BDI部件号
17053602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905205828
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905205828
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.592 英寸 | 15.03 毫米
法兰外径
0.906 英寸 | 23 毫米
名义外径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新