https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWkM4eE1EYzJPREk1TkRJNE1USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlExTlVRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjU0MmY2NDEzZDJlM2MxZWZhNGVhNWRjNzM5NzI3ZmNkZjUzM2E4ZjJiNzlkNWNjYjA2Yzg5MjY3ZTQwZmJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWkM4eE1EYzJPREk1TkRJNE1USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlExTlVRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjU0MmY2NDEzZDJlM2MxZWZhNGVhNWRjNzM5NzI3ZmNkZjUzM2E4ZjJiNzlkNWNjYjA2Yzg5MjY3ZTQwZmJi
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CFM015021025
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CFM015021025
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 27MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
CFM015021025
BDI部件号
17053606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CFM015021025/p/17053606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905205866
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905205866
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 27MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
0.83 英寸 | 21.09 毫米
名义外径
0.827 英寸 | 21 毫米
法兰外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.592 英寸 | 15.03 毫米