https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWkM4eE1EYzJPREk1TkRJNE1USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlExTlVRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjU0MmY2NDEzZDJlM2MxZWZhNGVhNWRjNzM5NzI3ZmNkZjUzM2E4ZjJiNzlkNWNjYjA2Yzg5MjY3ZTQwZmJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpWkM4eE1EYzJPREk1TkRJNE1USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlExTlVRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjU0MmY2NDEzZDJlM2MxZWZhNGVhNWRjNzM5NzI3ZmNkZjUzM2E4ZjJiNzlkNWNjYjA2Yzg5MjY3ZTQwZmJi
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CFM020024016
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CFM020024016
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 24MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 28MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
制造商部件号
CFM020024016
BDI部件号
17053624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CFM020024016/p/17053624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905206047
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905206047
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 24MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 28MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
1.102 英寸 | 28 毫米
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
名义外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.788 英寸 | 20.025 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米
外径
0.948 英寸 | 24.076 毫米