BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CFM022028020
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CFM022028020
Sleeve Bearing; 22MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 34MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
CFM022028020
BDI部件号
17053636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CFM022028020/p/17053636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905206160
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905206160
详细描述
Sleeve Bearing; 22MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 34MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
法兰外径
1.339 英寸 | 34 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
名义孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
外径
1.105 英寸 | 28.06 毫米
孔径
0.867 英寸 | 22.028 毫米