

BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
ECOP111420
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS ECOP111420
Sleeve Bearing; 11/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
ECOP111420
BDI部件号
19052241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ECOP111420/p/19052241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905220647
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
ECOP111420
详细描述
Sleeve Bearing; 11/16" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
0.879 英寸 | 22.327 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
0.69 英寸 | 17.526 毫米