BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EF263232
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EF263232
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
制造商部件号
EF263232
BDI部件号
17053784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EF263232/p/17053784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905073328
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905073328
详细描述
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/4" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
名义孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.629 英寸 | 41.377 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
外径
2.005 英寸 | 50.927 毫米
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
法兰外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米