https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
EP-0405-06 bronzpersely
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING EP-0405-06 bronzpersely
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze
制造商部件号
EP-0405-06 bronzpersely
BDI部件号
17027711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-0405-06-bronzpersely/p/17027711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze
外径
0.316 英寸 | 8.03 毫米
内圈长
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.401 毫米
名义外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米