BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EW081601
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING EW081601 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW081601
BDI部件号
17054463
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW081601/p/17054463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905089121
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905089121
详细描述
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.009 英寸 | 25.629 毫米
孔径
0.506 英寸 | 12.852 毫米