BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EW102002
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EW102002
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW102002
BDI部件号
17054474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW102002/p/17054474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905089183
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
EW102005
详细描述
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.259 英寸 | 31.979 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.631 英寸 | 16.03 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米