EW162401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
17054482 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

EW162401

描述

BUNTING EW162401 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

EW162401

BDI部件号
17054482

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905138614
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905138614
详细描述
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
外径
1.509 英寸 | 38.329 毫米
孔径
1.007 英寸 | 25.578 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新