BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EW162604
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EW162604
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW162604
BDI部件号
17054486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW162604/p/17054486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905138638
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905138638
详细描述
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
外径
1.64 英寸 | 41.656 毫米
孔径
1.007 英寸 | 25.578 毫米
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米