EW324804 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
17054496 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

EW324804

描述

BUNTING BEARINGS EW324804

Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

EW324804

BDI部件号
17054496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905089350
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905089350
详细描述
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
孔径
2.01 英寸 | 51.054 毫米
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.016 英寸 | 76.606 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新