EXEF061020 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaVpTODVPRFV3T1RZd05UYzJOVFF5TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ2NGE5ODAzODBkNmZhNTM5MzZjYWZlM2ExOTkxNDk3ZmNlNjI4OTI5Y2E1YWEyMzgyYTI5MDZjOTE5MGE0MQ
19052629 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

EXEF061020

描述

BUNTING BEARINGS EXEF061020

Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness

制造商部件号

EXEF061020

BDI部件号
19052629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905224249
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EXEF061020
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
0.628 英寸 | 15.951 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新