

BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EXEP404864
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EXEP404864
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EXEP404864
BDI部件号
19053229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EXEP404864/p/19053229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905230301
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EXEP404864
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
3.006 英寸 | 76.352 毫米
名义孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
2.505 英寸 | 63.627 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米