BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-610-8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON FB-610-8 ; 紧固件/铜套
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
FB-610-8
BDI部件号
177064
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-610-8/p/177064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711691991
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-610-8
重量/磅
0.005
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
外径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米


