FF170404 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaVpTODVPRFV3T1RZd05UYzJOVFF5TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ2NGE5ODAzODBkNmZhNTM5MzZjYWZlM2ExOTkxNDk3ZmNlNjI4OTI5Y2E1YWEyMzgyYTI5MDZjOTE5MGE0MQ
17054642 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

FF170404

描述

BUNTING BEARINGS FF170404

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness

制造商部件号

FF170404

BDI部件号
17054642

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905093609
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905093609
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.752 英寸 | 44.501 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
法兰厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新