BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
FF320004
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS FF320004
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 4-1/2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
制造商部件号
FF320004
BDI部件号
17054649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF320004/p/17054649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905093678
重量 / Kilogram
0.521
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905093678
详细描述
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 4-1/2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
法兰外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.752 英寸 | 69.901 毫米
名义孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米