OILITE
OILITE
FF901-4
OILITE OILITE
描述
OILITE FF-901-04 ; 轴承类/自润滑轴承
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 9/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material; 1-5/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
OILITE FF-901-04
BDI部件号
704694
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF901-4/p/704694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176437816
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176437816
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 9/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material; 1-5/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
名义外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内圈长
0.563英寸 | 14.3毫米