BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
FFM012017012
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS FFM012017012
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
FFM012017012
BDI部件号
18198975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FFM012017012/p/18198975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905177682
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905177682
详细描述
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 23MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
外径
0.671 英寸 | 17.05 毫米
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.473 英寸 | 12.025 毫米
名义外径
0.669 英寸 | 17 毫米
法兰外径
0.906 英寸 | 23 毫米
名义孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米