OILITE
OILITE
FFM3238-32
OILITE OILITE
描述
OILITE FFM3238-32
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 38MM Nominal Outside Diameter; 32MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 46MM Flange Outside Diameter; 4MM Flange Thickness
制造商部件号
FFM3238-32
BDI部件号
704844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FFM3238-32/p/704844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176753824
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176753824
详细描述
Sleeve Bearing; 32MM Nominal Bore; 38MM Nominal Outside Diameter; 32MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 46MM Flange Outside Diameter; 4MM Flange Thickness
名义外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
1.261 英寸 | 32.034 毫米
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
法兰厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
1.499 英寸 | 38.07 毫米
法兰外径
1.811 英寸 | 46 毫米
名义孔径
1.26 英寸 | 32 毫米