ISOSTATIC
ISOSTATIC
FM-1521-20
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FM-1521-20
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 27MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
FM-1521-20
BDI部件号
526182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FM-1521-20/p/526182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802065843
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FM-1521-20
制造商内部编号
602145
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 27MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
名义外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
法兰外径
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米