ISOSTATIC
ISOSTATIC
FM-306-4
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC FM-306-4
Sleeve Bearing; 3MM Nominal Bore; 6MM Nominal Outside Diameter; 4MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 9MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
制造商部件号
FM-306-4
BDI部件号
526098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FM-306-4/p/526098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802064426
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FM-306-4
制造商内部编号
602003
详细描述
Sleeve Bearing; 3MM Nominal Bore; 6MM Nominal Outside Diameter; 4MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 9MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
法兰厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
名义孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
法兰外径
0.354 英寸 | 9 毫米
内圈长
0.157英寸 | 4毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
名义外径
0.236 英寸 | 6 毫米