FP812-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-TEFLON-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd6WVM4eE1EYzJPRGszTkRRM09UTTVNQzlKVGtSQ0xVZENWVk5JV0ZoZlZFVkdURTlPWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWQxMTZhZDZmNzg1YjQ5YjA4YmY5NGI5ZGQxZTY1MTE2YWM2NDEzMTliODgzMjZkYjZlMjIzYzQ2Y2Q5Yzk5
174633 滑动轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

FP812-4

描述

BOSTON GEAR FP812-4 ; 皮带/齿轮

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

FP812-4

BDI部件号
174633

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 5

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711568743
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Glass Filled Teflon
材料
Bostone F-1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56874
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
孔径
0.504 英寸 | 12.802 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新