GGB BB2512DU https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1pTODVPRFV3T1RZME1qYzVNekkyTDBsT1JFY3RRa0pWVTBoWVdGOUNVbHBmUkZWZlJreEhYMU5RVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMTBiODJlMjVkNmIxNTY4ZTBlNzM3NWU4ODQwOTc3YWNiNDljYjljNTFhZTNjNDhkOWY5NGZhYTdlMDlkMDIw
361939 滑动轴承 

GGB BEARINGS GGB BEARINGS

GGB BB2512DU

描述

GGB BB2512DU ; 轴承/滑动轴承

Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 11.5MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 35.5MM Flange Outside Diameter; 1.6MM Flange Thickness

制造商部件号

BB2512DU

BDI部件号
361939

详情

13.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥13.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 162

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992495488
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BB2512DU
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 11.5MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 35.5MM Flange Outside Diameter; 1.6MM Flange Thickness
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
内圈长
0.453英寸 | 11.5毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
法兰外径
1.398 英寸 | 35.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新