对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GM2432-080 https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
363149 滑动轴承 

GGB BEARINGS GGB BEARINGS

GM2432-080

描述

GGB BEARINGS GM2432-080

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material

制造商部件号

GM2432-080

BDI部件号
363149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992728395
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
内圈长
5英寸 | 127毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
外径
2.004 英寸 | 50.902 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新