https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM3240-256
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GM3240-256
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
GM3240-256
BDI部件号
363318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GM3240-256/p/363318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992730022
重量 / Kilogram
0.866
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
名义外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
16英寸 | 406.4毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.505 英寸 | 63.627 毫米
孔径
2.006 英寸 | 50.952 毫米

