GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM5664-100
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GM5664-100
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 6-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
GM5664-100
BDI部件号
363629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GM5664-100/p/363629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992732859
重量 / Kilogram
0.564
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 6-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
名义孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.006 英寸 | 101.752 毫米
孔径
3.507 英寸 | 89.078 毫米