https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-G-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsT0M4eE1EYzJPVE0yTWpRNE5USTNPQzlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmUjE5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzFmZGZhN2ZjZDJkYzNkMjNmYzVlM2U4MDgwOTg0NzgxNjU3NjIzNjNmN2MxMjI2MDM3YTVjNTkzMjg5MmExMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-G-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsT0M4eE1EYzJPVE0yTWpRNE5USTNPQzlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmUjE5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzFmZGZhN2ZjZDJkYzNkMjNmYzVlM2U4MDgwOTg0NzgxNjU3NjIzNjNmN2MxMjI2MDM3YTVjNTkzMjg5MmExMw
IGUS
IGUS
GSM-1022-25
IGUS IGUS
描述
IGUS GSM-1022-25
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material
制造商部件号
GSM-1022-25
BDI部件号
20094442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GSM-1022-25/p/20094442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide G300
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.396 英寸 | 10.049 毫米
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义外径
0.866 英寸 | 22 毫米