GSM-1618-13.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-G-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsT0M4eE1EYzJPVE0yTWpRNE5USTNPQzlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmUjE5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzFmZGZhN2ZjZDJkYzNkMjNmYzVlM2U4MDgwOTg0NzgxNjU3NjIzNjNmN2MxMjI2MDM3YTVjNTkzMjg5MmExMw
20087476 滑动轴承 

IGUS IGUS

GSM-1618-13.5

描述

IGUS GSM-1618-13.5

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 13.5MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material

制造商部件号

GSM-1618-13.5

BDI部件号
20087476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IGUS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide G300
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 13.5MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.634 英寸 | 16.102 毫米
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
0.531英寸 | 13.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新