https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABUSHXX-PERMAGLID-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMllpOHhNREk1TXpReU5EVTFOREF4TkM5SlRrUkpUa0ZDVlZOSVdGaGZVRVZTVFVGSFRFbEVYMDVQUmt4SFgxTlFURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhNTA4NGJkOTY3Y2MyMDFlYTVhNWMyMzc5ZTE0ZDNiNjE0ZTM1NDZhNjI0MGQwNDIzZmMwNGIzMDZiNGMxNjQ
INA
INA
INA EGB8080-E50-Y#E
INA INA
描述
INA EGB8080-E50-Y#E ; 轴承/滑动轴承
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
制造商部件号
EGB8080-E50
BDI部件号
1176270
详情
126.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-EGB8080-E50-Y%23E/p/1176270
单价(不含税)
¥126.00 / 套
¥295.00 / 套 BDIExpress
¥295.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802758726
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E50
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.97
详细描述
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
名义外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
名义孔径
3.15 英寸 | 80 毫米