LSM-2528-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLIDE-L280-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnek1DOHhNREk1TlRjMU5qazRNREkxTkM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZTVWRNU1VSRlgwd3lPREJmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzk2ZmJlZWUyZGI3MzhjNGRkYzFkYjQ4MTI0ZGU2MmExYTg4NTU2MTk5YzZmMmE5ZmFhMmUwMzdlNDA4YzNjOQ
22799636 滑动轴承 

IGUS IGUS

LSM-2528-30

描述

IGUS LSM-2528-30

Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material

制造商部件号

LSM-2528-30

BDI部件号
22799636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IGUS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide L280
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
LSM-2528-30
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material
孔径
0.989 英寸 | 25.12 毫米
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新