DAEMAR
DAEMAR
MB182015-TH
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR MB182015-TH
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
制造商部件号
MB182015-TH
BDI部件号
17843310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/MB182015-TH/p/17843310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner
材料
TH
其它特点
Self-Lubricating | Lead-Free | Dryslide
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
MB182015-TH
详细描述
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
名义孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
名义外径
0.787 英寸 | 20 毫米