IGUS
IGUS
MSM-1626-30
IGUS IGUS
描述
IGUS MSM-1626-30
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 26MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur M250 Material
制造商部件号
MSM-1626-30
BDI部件号
15064322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM-1626-30/p/15064322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglidur M250
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 26MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur M250 Material
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.636 英寸 | 16.154 毫米
名义外径
1.024 英寸 | 26 毫米