EDT CORP
EDT CORP
NABUDO-D
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NABUDO-D
Sleeve Bearing; 1.56" Nominal Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
制造商部件号
NABUDO-D
BDI部件号
20867759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NABUDO-D/p/20867759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450867580
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M06288
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polymer
其它特点
All-Round Insert | Gray Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.03
详细描述
Sleeve Bearing; 1.56" Nominal Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-3/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
法兰外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米
法兰厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
内圈长
1.3英寸 | 33.02毫米
名义孔径
0 英寸 | 0 毫米